LEDミニライト(充電式)

LEDミニライト(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト
MAINとTOPの2種類のLED
MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm
充電式リチウムイオン
底面マグネット付
背面クリップ付
専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)
※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。

仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子内容量1個
関連資料:(2.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525389PLRX-3PA
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDミニライト(充電式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

明るさは申し分ないですが、充電するポートのゴムキャップは凸凹がありすぎて、すぐに引っかかってしまう。マグネットはとても便利で周辺に取り付けて作業するのに非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする