DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工オートメジャー(オートストップタイプ)
テープを引き出すと自然に止まる!ナチュラルロック機構
メートル目盛 JIS1 級
軍手で持っても滑らないエラストマーケース
ボタンを押すとロック解除
落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK
材質
バネ部:スチール、ケース部:樹脂
質量(g)
320
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
本体寸法(mm)
80×50×70
JIS規格
JIS1 級
材質(テープ)
スチール
内容量
1個
関連資料:
(0.33MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85525380
JPM-2550SES
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電工オートメジャー(オートストップタイプ)
参考になった