DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー(プラス)
シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!
カーボン製(手元竿のみFRP製)
ジェフコムフィッシャーで最長の25m!
引掛けやすい先端機構
割れない尻金・金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
用途
天井裏・床下配線に
材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(kg)
4.45
長さ(m)
伸長時:25
先端
金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
長さ(cm)
収納時:101
本体寸法(mm)
83×1010×83
最大径(Φmm)
竿:74、製品:83
竿数
29
内容量
1本(25m)
関連資料:
(2.95MB)
取扱説明書:
(0.15MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85525468
DXF-25000
¥
270,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください