曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07E~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07E~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07E~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
7040件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86979395ZK2G07E5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,760
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979404ZK2G07E5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979420ZK2G07E5BL1A-06-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,530
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979429ZK2G07E5BL1A-06-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979438ZK2G07E5BL1A-06-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
37,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979447ZK2G07E5BL1A-06-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979456ZK2G07E5BL1A-06-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979465ZK2G07E5BL1A-06-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
37,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979474ZK2G07E5BL1A-06-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979490ZK2G07E5BL1A-06-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979499ZK2G07E5BL1A-06-BDKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979508ZK2G07E5BL1A-06-BDW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979517ZK2G07E5BL1A-06-BE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,470
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979526ZK2G07E5BL1A-06-BEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,630
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979535ZK2G07E5BL1A-06-BJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979544ZK2G07E5BL1A-06-BJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,470
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979560ZK2G07E5BL1A-06-BJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,630
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979569ZK2G07E5BL1A-06-BJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979578ZK2G07E5BL1A-06-BK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,140
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979587ZK2G07E5BL1A-06-BKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979596ZK2G07E5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,260
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979605ZK2G07E5BL1A-06-D24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979614ZK2G07E5BL1A-06-DE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979630ZK2G07E5BL1A-06-DEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,740
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979639ZK2G07E5BL1A-06-DJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,530
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979648ZK2G07E5BL1A-06-DJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979657ZK2G07E5BL1A-06-DJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979666ZK2G07E5BL1A-06-DJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979675ZK2G07E5BL1A-06-DK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979684ZK2G07E5BL1A-06-DKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,410
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979700ZK2G07E5BL1A-06-DW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,370
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979709ZK2G07E5BL1A-06-E24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,140
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979718ZK2G07E5BL1A-06-EW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979727ZK2G07E5BL1A-06-J24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979736ZK2G07E5BL1A-06-JK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,140
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979745ZK2G07E5BL1A-06-JKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979754ZK2G07E5BL1A-06-JW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,260
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979770ZK2G07E5BL1A-06-K24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,810
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979779ZK2G07E5BL1A-06-KW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979788ZK2G07E5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,930
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979797ZK2G07E5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,760
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979806ZK2G07E5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979815ZK2G07E5BL1A-07-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,530
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979824ZK2G07E5BL1A-07-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979840ZK2G07E5BL1A-07-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
37,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979849ZK2G07E5BL1A-07-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979858ZK2G07E5BL1A-07-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979867ZK2G07E5BL1A-07-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
37,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979876ZK2G07E5BL1A-07-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
86979885ZK2G07E5BL1A-07-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする