曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
全7040種類を絞り込む
真空ポート(V)
7040種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86879399ZK2G07K5JL3A-06-BJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,780
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879408ZK2G07K5JL3A-06-BJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,740
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879417ZK2G07K5JL3A-06-BK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,290
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879426ZK2G07K5JL3A-06-BKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,450
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879435ZK2G07K5JL3A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,410
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879444ZK2G07K5JL3A-06-D24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879460ZK2G07K5JL3A-06-DE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879469ZK2G07K5JL3A-06-DEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,890
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879478ZK2G07K5JL3A-06-DJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,680
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879487ZK2G07K5JL3A-06-DJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879496ZK2G07K5JL3A-06-DJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,890
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879505ZK2G07K5JL3A-06-DJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,850
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879514ZK2G07K5JL3A-06-DK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879530ZK2G07K5JL3A-06-DKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879539ZK2G07K5JL3A-06-DW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,520
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879548ZK2G07K5JL3A-06-E24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,290
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879557ZK2G07K5JL3A-06-EW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,450
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879566ZK2G07K5JL3A-06-J24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,240
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879575ZK2G07K5JL3A-06-JK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,290
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879584ZK2G07K5JL3A-06-JKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,450
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879600ZK2G07K5JL3A-06-JW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,410
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879609ZK2G07K5JL3A-06-K24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,960
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879618ZK2G07K5JL3A-06-KW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
32,120
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879627ZK2G07K5JL3A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
31,080
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879636ZK2G07K5JL3A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
30,910
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879645ZK2G07K5JL3A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,240
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879654ZK2G07K5JL3A-07-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,680
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879670ZK2G07K5JL3A-07-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
33,060
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879679ZK2G07K5JL3A-07-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
33,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879688ZK2G07K5JL3A-07-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,010
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879697ZK2G07K5JL3A-07-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
33,060
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879706ZK2G07K5JL3A-07-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
33,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879715ZK2G07K5JL3A-07-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,180
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879724ZK2G07K5JL3A-07-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879740ZK2G07K5JL3A-07-BDKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,890
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879749ZK2G07K5JL3A-07-BDW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,850
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879758ZK2G07K5JL3A-07-BE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879767ZK2G07K5JL3A-07-BEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,780
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879776ZK2G07K5JL3A-07-BJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,570
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879785ZK2G07K5JL3A-07-BJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879794ZK2G07K5JL3A-07-BJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,780
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879810ZK2G07K5JL3A-07-BJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,740
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879819ZK2G07K5JL3A-07-BK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,290
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879828ZK2G07K5JL3A-07-BKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,450
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879837ZK2G07K5JL3A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,410
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879846ZK2G07K5JL3A-07-D24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879855ZK2G07K5JL3A-07-DE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879864ZK2G07K5JL3A-07-DEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,890
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879880ZK2G07K5JL3A-07-DJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
31,680
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86879889ZK2G07K5JL3A-07-DJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
32,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする