曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07R~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07R~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07R~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
全7040種類を絞り込む
真空ポート(V)
7040種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86927236ZK2G07R5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,180
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927245ZK2G07R5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,510
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927254ZK2G07R5BL1A-06-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927270ZK2G07R5BL1A-06-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,320
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927279ZK2G07R5BL1A-06-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,490
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927288ZK2G07R5BL1A-06-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,280
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927297ZK2G07R5BL1A-06-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,320
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927306ZK2G07R5BL1A-06-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,490
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927315ZK2G07R5BL1A-06-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,440
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927324ZK2G07R5BL1A-06-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,990
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927340ZK2G07R5BL1A-06-BDKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,160
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927349ZK2G07R5BL1A-06-BDW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,110
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927358ZK2G07R5BL1A-06-BE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,880
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927367ZK2G07R5BL1A-06-BEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927376ZK2G07R5BL1A-06-BJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,840
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927385ZK2G07R5BL1A-06-BJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,880
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927394ZK2G07R5BL1A-06-BJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927410ZK2G07R5BL1A-06-BJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927419ZK2G07R5BL1A-06-BK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927428ZK2G07R5BL1A-06-BKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927437ZK2G07R5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,670
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927446ZK2G07R5BL1A-06-D24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927455ZK2G07R5BL1A-06-DE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,990
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927464ZK2G07R5BL1A-06-DEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,160
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927480ZK2G07R5BL1A-06-DJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927489ZK2G07R5BL1A-06-DJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,990
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927498ZK2G07R5BL1A-06-DJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,160
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927507ZK2G07R5BL1A-06-DJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,110
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927516ZK2G07R5BL1A-06-DK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,660
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927525ZK2G07R5BL1A-06-DKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927534ZK2G07R5BL1A-06-DW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,780
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927550ZK2G07R5BL1A-06-E24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927559ZK2G07R5BL1A-06-EW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927568ZK2G07R5BL1A-06-J24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,510
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927577ZK2G07R5BL1A-06-JK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927586ZK2G07R5BL1A-06-JKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927595ZK2G07R5BL1A-06-JW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,670
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927604ZK2G07R5BL1A-06-K24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927620ZK2G07R5BL1A-06-KW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
33,390
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927629ZK2G07R5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
32,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927638ZK2G07R5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
32,180
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927647ZK2G07R5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
32,510
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927656ZK2G07R5BL1A-07-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
32,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927665ZK2G07R5BL1A-07-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,320
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927674ZK2G07R5BL1A-07-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,490
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927690ZK2G07R5BL1A-07-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
33,280
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927699ZK2G07R5BL1A-07-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,320
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927708ZK2G07R5BL1A-07-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,490
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927717ZK2G07R5BL1A-07-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
33,440
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86927726ZK2G07R5BL1A-07-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
33,990
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする