曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G12J~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G12J~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G12J~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
704件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87386278ZK2G12J5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386287ZK2G12J5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386296ZK2G12J5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
28,490
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386305ZK2G12J5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
28,160
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386314ZK2G12J5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386330ZK2G12J5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386339ZK2G12J5BL1A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
28,490
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386348ZK2G12J5BL1A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
28,160
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386357ZK2G12J5BL1A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386366ZK2G12J5BL1A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386375ZK2G12J5BL1A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
28,490
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386384ZK2G12J5BL1A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
28,160
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386400ZK2G12J5BL1A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386409ZK2G12J5BL1A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386418ZK2G12J5BL1A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
28,490
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386427ZK2G12J5BL1A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
28,160
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386436ZK2G12J5BL2A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386445ZK2G12J5BL2A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
27,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386454ZK2G12J5BL2A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386470ZK2G12J5BL2A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386479ZK2G12J5BL2A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386488ZK2G12J5BL2A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
27,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386497ZK2G12J5BL2A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386506ZK2G12J5BL2A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386515ZK2G12J5BL2A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386524ZK2G12J5BL2A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
27,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386540ZK2G12J5BL2A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386549ZK2G12J5BL2A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386558ZK2G12J5BL2A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386567ZK2G12J5BL2A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
27,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386576ZK2G12J5BL2A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386585ZK2G12J5BL2A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386594ZK2G12J5BL3A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,730
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386610ZK2G12J5BL3A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386619ZK2G12J5BL3A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386628ZK2G12J5BL3A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386637ZK2G12J5BL3A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,730
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386646ZK2G12J5BL3A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386655ZK2G12J5BL3A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386664ZK2G12J5BL3A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386680ZK2G12J5BL3A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,730
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386689ZK2G12J5BL3A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386698ZK2G12J5BL3A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386707ZK2G12J5BL3A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386716ZK2G12J5BL3A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,730
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386725ZK2G12J5BL3A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
27,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386734ZK2G12J5BL3A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386750ZK2G12J5BL3A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386759ZK2G12J5BLA-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87386768ZK2G12J5BLA-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
28,660
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする