曜日別特売

ベーシックデスク 幅120×奥行60cm

ベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマベーシックデスク 幅120×奥行60cm - アイリスオーヤマ

広々使えるサイズ感でです。
デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。
デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!
※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で
がたつきを防止します。
安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、
デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。

材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1200質量(kg)13.9高さ(mm)700奥行(mm)600耐荷重(kg)50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700製品質量(g)14000材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63375333BDK-1260ライトナチュラル/ホワイト65-1976-33
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63375349BDK-1260ライトナチュラル/ブラック65-1976-32
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63375358BDK-1260ブラック/ブラック65-1976-31
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする