アイビル
アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー
全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。
材質
耐熱シリコンゴム
幅(mm)
67
全長(mm)
227
色
ブラック
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
85
質量(g)
135
適合品番
D2アイロン(25/32/38mm)
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533807
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください