アイビル
耐熱シリコンシート
使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。
材質
シリコン
寸法(mm)
本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243
質量(g)
本体:123、化粧箱:148
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533755
-
¥
1,550
¥
1,549
¥
1,704
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください