アイビル
タフタイマー
汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。
仕様
最大セット時間:99分50秒
質量(g)
44
タイプ
完全防水
電源
リチウム電池CR2032×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×14×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533938
T-565CR
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください