曜日別特売

国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化

国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包 農薬無散布 ダイエット 抗酸化 - ディーエーピーネットワーク

『国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包』は、杜仲茶国内発祥地である『長野上伊那郡箕輪町』の国産茶葉100%を使用した杜仲茶です。こだわった国産杜仲葉と焙煎だからこそ香ばしくクセが少なく、飲みやすいので毎日続けられます。杜仲茶は豊富な栄養成分を含んだ体にうれしい健康茶です。本商品は香ばしくマイルドな味わいで毎日飲み続けられます。カフェインゼロなので、子どもからお年寄り、妊婦さんまで安心して飲めて、体にやさしいです。

用途健康志向の方に。使用方法入れ方:煮出し、お湯出し、急須・ティーポットなど内容量(g)3×50包原材料杜仲葉100%内容量1袋
注意
※高温多湿を避け、冷暗所で保管してください。開封後はお早めにご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855371066300057196
オープン
2,798
3,022(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする