テザック
テトロン12ロープ
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。
架線工事のかよいロープに最適です。
用途
電設工事など
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85536790
10mm×200m
15.8
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85536799
12mm×200m
22.8
12
オープン
¥
66,880
¥
73,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85536808
14mm×200m
31
14
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85536817
16mm×200m
40.4
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません