テザック
ダイナミクスUS-12ロープ
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。
UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途
タグライン曳航索など
材質
高強度繊維イザナス
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534787
40mm×200m
184
40
オープン
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534796
45mm×200m
233
45
オープン
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534805
50mm×200m
288
50
オープン
¥
3,298,000
¥
3,627,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534814
55mm×200m
348
55
オープン
¥
3,998,000
¥
4,397,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534830
60mm×200m
414
60
オープン
¥
4,798,000
¥
5,277,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534839
65mm×200m
486
65
オープン
¥
5,598,000
¥
6,157,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534848
70mm×200m
564
70
オープン
¥
6,498,000
¥
7,147,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません