曜日別特売

サンスーパーSクロスロープ

サンスーパーSクロスロープ - テザック

ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。
しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。

用途巻網など仕様端末加工なし材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸長さ(m)200構造八つ打ち内容量1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553532920mm×200m40.320
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553533822mm×200m48.822
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553534724mm×200m58.124
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553535626mm×200m68.126
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553536528mm×200m7928
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553537430mm×200m90.730
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553539032mm×200m10332
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553539934mm×200m11734
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553540836mm×200m13136
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553541738mm×200m14638
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553542640mm×200m16140
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする