テザック
サンスーパーSクロスロープ
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。
しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途
船舶用、巻網など
仕様
端末加工なし
材質
ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸
長さ(m)
200
構造
八つ打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85535435
45mm×200m
204
45
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535444
50mm×200m
252
50
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535460
55mm×200m
305
55
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535469
60mm×200m
363
60
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535478
65mm×200m
426
65
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535487
70mm×200m
494
70
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません