曜日別特売

ハイテクロンNロープ

ハイテクロンNロープ - テザックハイテクロンNロープ - テザック

高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。
耐摩耗性に優れます。

用途舞台装置用、電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200内容量1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553660710mm×200m17.810
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553661612mm×200m23.812
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553662514mm×200m3214
オープン
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553663416mm×200m42.216
オープン
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553665018mm×200m55.218
オープン
789,800
868,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553665920mm×200m6720
オープン
959,800
1,055,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする