曜日別特売

ハイテクロン3-12ロープ

ハイテクロン3-12ロープ - テザック

ベクトラン繊維の12打ロープです。
耐摩耗性に優れます。

用途海洋開発長さ(m)200構造12打ち内容量1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553702710mm×200m15.410
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553703612mm×200m22.212
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553704514mm×200m30.214
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553705416mm×200m39.616
オープン
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553707018mm×200m5018
オープン
679,800
747,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする