ハイテクロンSロープ(HSTBKB)

ハイテクロンSロープ(HSTBKB) - テザックハイテクロンSロープ(HSTBKB) - テザック

ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。
芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。
絶縁性を有し、架線工事で使用されます。

用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200内容量1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855366688mm×200m11.98
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553667710mm×200m1810
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553668612mm×200m26.412
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553669514mm×200m35.614
オープン
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553670416mm×200m44.216
オープン
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする