テザック
マリンコンビクロスロープ
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。
耐摩耗性・耐候性に優れるロープで、比重が軽く水に浮き係船索に最適です。
用途
係船索など
仕様
端末加工なし
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)
200
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85535049
40mm×200m
181
40
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535058
45mm×200m
229
45
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535067
50mm×200m
283
50
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535076
55mm×200m
342
55
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535085
60mm×200m
407
60
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535094
65mm×200m
477
65
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535110
70mm×200m
554
70
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535119
75mm×200m
636
75
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535128
80mm×200m
723
80
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません