テザック
ダイマリン12打ちロープ
イザナスとPP繊維から構成されるストランドを撚り合わせた12打ちロープです。
水に浮きます。
用途
タグライン曳航索など
仕様
端末加工なし
材質
高強度繊維イザナス、PP
長さ(m)
200
構造
12打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
太さ(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534857
40mm×200m
181
40
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534866
45mm×200m
229
45
オープン
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534875
50mm×200m
282
50
オープン
¥
2,598,000
¥
2,857,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534884
55mm×200m
342
55
オープン
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534900
60mm×200m
407
60
オープン
¥
3,598,000
¥
3,957,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534909
65mm×200m
477
65
オープン
¥
3,998,000
¥
4,397,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534918
70mm×200m
553
70
オープン
¥
4,898,000
¥
5,387,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません