シーマ
リップルアイロン
今までにない細かいウェーブができます。アップスタイルのベースや毛先のアレンジなどデザインの幅が広がります。
寸法(mm)
アイロン面 :89.5×44
全長(mm)
230×50
温度(℃)
LOW:150、HIGH:180
コード長さ(m)
2.5
表面処理
セラミックコーティング
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533780
WV-3373
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください