シーマ
ショートアイロン
細長いショートタイプのストレートアイロン。
寸法(mm)
アイロン面 :87×23
全長(mm)
225×30
温度(℃)
LOW:150、HIGH:180
コード長さ(m)
2.5
表面処理
TAPコーティング
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533789
ST-290
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください