トリコインダストリーズ
レアルシザーケース
手触りが柔らかくハサミも傷めません。耐久性が高く、独特の艶のある素材です。
材質
本革
ウエスト(cm)
最大110
本体サイズ(mm)
190×120×50
入数
ハサミ:4丁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534087
SE-5
ブラック
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
85534096
SE-5
ブラウン
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください