ドリテック
木目調デジタルスケール
ナチュラルなサロンにもしっくりなじむ、木目調のスケール。
寸法(mm)
176×110×31
色
ダーク
質量(g)
約230(電池含む)
電源
単4形乾電池×2個
機能
オートパワーオフ(4分後)
表示単位
1g
最大計量(kg)
2
内容量
1個
注意
※本製品は木目調プリントであり木製ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533859
KS-276
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください