AirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト)

AirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト) - エアージェイAirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト) - エアージェイAirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト) - エアージェイAirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト) - エアージェイAirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト) - エアージェイAirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(シリコンベルト) - エアージェイ

本商品にエアタグをセットしてお子様の腕に装着すれば、お子様の居場所が確認できますので旅行やお買い物の時に安心です。エアタグの「探す」機能から細かい位置まで探すことができます。
肌に優しいシリコンベルトタイプで簡単装着&水に強い仕様。またエアタグの傷防止・衝撃吸収等の面でも安心です。

質量(g)15.5サイズ(cm)手首周り13~20ベルトシリコンベルト穴留め式対応機種AirTag素材シリコン・ステンレス内容量1個
関連資料:(1.21MB)
注意
※エアタグは付属していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85537185ATB-2 BKブラック
891
799
879(税込)
6日以内出荷
85537194ATB-2 WHホワイト
891
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする