【名入れ】車載13点セット

【名入れ】車載13点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】車載13点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】車載13点セット - ボウエキ(BOUEKI)

夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバック、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3L、【5】災害・書けるテープ、【6】軍手、【7】ロープ、【8】笛、【9】緊急脱出用ハンマー、【10】多目的ライト(モニター用単4マンガン電池×3本 付属)【11】レインポンチョホワイト、【12】eco便利バッグ、【13】新反射安全タスキ名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ内容量1セット(30個)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553799850175
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする