【名入れ】大きく開くdeリュック50点セット

【名入れ】大きく開くdeリュック50点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】大きく開くdeリュック50点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】大きく開くdeリュック50点セット - ボウエキ(BOUEKI)

災害時に役立つ50アイテムの商品をセットしています。ラウンドファスナーで大きく開くリュック。中身が分かりやすく取り出しやすいセット

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】大きく開くdeリュック、【2】【3】4層!静音 防寒・防風アルミシート×2、【4】【5】4層!静音 防寒・防風アルミ寝袋×2、【6】ハンドポンプ付災害備蓄用シートdeベッド、【7】【8】多目的deポンチョ×2、【9】4層!静音アルミ保存袋セット、【10】【11】【12】エマージェンシー3点セット(3種)、【13】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、【14】800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用 別売)、【15】【16】コンパクトあったかフリース×2、【17】防災ガイド、【18】【19】【20】【21】抗菌消臭・簡易トイレ(1P)×4、【22】冷熱遮断アルミシート、【23】非常用給水袋3L、【24】【25】エピスタプロプル ピロータイプ×2、【26】【27】エピスタプロプル ハンディタイプ白緑×2、【28】eco・便利バッグ、【29】ティーライトキャンドル10P、【30】【31】【32】【33】【34】【35】除菌ジェル(バラ)×6、【36】【37】【38】【39】【40】【41】【42】エイドチーム2(7種)、【43】【44】ポケットティッシュ×2、【45】【46】【47】個包装マスク×3、【48】携帯おかん器、【49】【50】白タオル×2名入れサイズ(mm)150×150名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ内容量1セット(5個)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553785864005
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする