ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】エマージェンシーdeバッグ12点セット
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
エマージェンシーdeバッグ、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、マスク、4層!アルミシート、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、ポケットティッシュ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、 笛
質量(kg)
0.6
包装形態
化粧箱
名入れサイズ(mm)
100×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85537614
33240
1セット(20個)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85537630
33240
1セット(40個)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200