ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】A4ボックス反射de持出リュック25点セット
夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容
反射de持出リュック、多目的deポンチョ、レスキュー簡易頭巾、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト 、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、4層!アルミシート、防災用ウェット ティッシュ(20枚入)、除菌ジェル、レインポンチョホワイト、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切 り、毛抜き、ハサミ
質量(kg)
1.3
包装形態
A4スリム箱
名入れサイズ(mm)
30×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85537596
33235
1セット(20個)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85537605
33235
1セット(60個)
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200