曜日別特売

工具セット(片開きプラハードケースタイプ)

工具セット(片開きプラハードケースタイプ) - KTC

軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。
SK34010PSの後継機種です。

セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85538199SK3402PS
68,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする