曜日別特売

電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s

電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・LED ライト付き・ノズルは磁石で簡単装着 ・風力3段階調節・スプレー缶不要

用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃セット内容本体、ノズル、細口ノズル、USB 充電ケーブル質量(g)本体:約 230タイプ電動式最高回転数(min-1[r.p.m])11000本体寸法(mm)約130×78×38入力DC5V電池2500mAh/7.4V × 2最大風速(m/s)56以上内容量1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※充電時は付属の USB 充電ケーブルを確実に接続してください。
※使用中に本体が熱くなった場合は使用を中断し、温度が下がってからご使用ください。
※この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
※<破棄ついて>
※本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85538479AIR-GUN-11000
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85538479
2025-11-30
用途: エアコンのフィルター掃除
卸売・小売業

風量が弱くフィルター掃除には使えない。
押している間稼働するモードと連続稼働モードとあるが、前者は押してから稼働までのタイムラグが長すぎてストレスを感じる。後者は前者より風量が弱くなる。
パソコンのキーボードのホコリを飛ばす程度なら使えなくもないが、とにかくパワー不足。56m/sの数値とはとても信じられない。

2025-03-28
用途: 洗車
西口歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

今までマキタ製の有線式のブロワーを使ってましたが、重過ぎるのと、線が短いので、延長の線を繋いで使ってたので、準備も、片付けも面倒くさく、我慢して使用してましたが、これは、本間に軽くてストレスなく使えて満足してます!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする