パイロット
ジュース
ゲルボールペン ジュース 05 くすみカラー
材質
軸さや:樹脂・ラバー
全長(mm)
143
種類
ゲルインキボールペン
シリーズ
ジュース
方式
ノック式
最大径(Φmm)
10.3
先端ボール径(mm)
0.5
材質(インキ)
水性顔料ゲルインキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85547518
LJU-15-KUO
くすみオレンジ
1
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85547527
LJU-15-KUY
くすみイエロー
1
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85547536
LJU-15-KUG
くすみグリーン
1
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85547545
LJU-15-KUL
くすみブルー
1
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85547554
LJU-15-KUV
くすみバイオレット
1
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85547570
LJU-15-KUP
くすみピンク
1
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85547579
LJU-15-6CKU
くすみオレンジ・くすみイエロー・くすみグリーン・くすみブルー・くすみバイオレット・くすみピンク
6
¥
720
¥
618
¥
680
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください