曜日別特売

ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ

ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。
不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。

用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応ブルーメタリックタンク容量(L)18待機時消費電力(W)0.6内容量1台
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
運転音(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85548726GH-G19N(A)19業務用・タンク一体式66畳48畳(弱)50、(強)44
オープン
112,980
124,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85548735GH-G19F(A)20業務用・タンク一体式66畳48畳(弱)50、(強)44
オープン
124,980
137,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85548708GH-G19NS(A)19業務用・タンク一体式・別置タンク接続可66畳48畳(弱)50、(強)44
オープン
112,980
124,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85548717GH-G19FK(A)20業務用・タンク一体式・いたずら防止鍵付66畳48畳(弱)50、(強)44
オープン
127,980
140,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85548769GH-G12F(A)19.7業務用43畳31畳(弱)45、(強)41
オープン
106,980
117,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85548760GH-G19FS(A)20業務用・タンク一体式・別置タンク接続可66畳48畳(弱)50、(強)44
オープン
124,980
137,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85548744GH-G12N(A)18.5業務用43畳31畳(弱)45、(強)41
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85548708GH-G19NS(A)85548726GH-G19N(A)GH-G19NS(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]1台
112,980
税込124,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85548717GH-G19FK(A)85548726GH-G19N(A)GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]1台
112,980
税込124,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85548744GH-G12N(A)85548735GH-G19F(A)GH-G12N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548735ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]1台
124,980
税込137,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする