曜日別特売

電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm

電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm - YAMAZEN(山善)

新発想の高効率3Dキルト採用!体にフィットする電気毛布
ダニ対策機能。本体丸洗い可能。12時間後自動切タイマー。睡眠タイマー機能。

タイマー機能
睡眠時に使えるタイマーを3パターンから選択可能。(睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)
・タイマー4.5h:1時間暖房→2.5時間暖房停止→1時間暖房・タイマー6h:1.5時間暖房→3時間暖房停止→1.5時間暖房・タイマー8h:2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房
用途電気毛布として。ダニ対策 丸洗い 自動切タイマー 睡眠タイマー機能 温度調節 3Dキルト コントローラー消費電力(W)50ブラウン材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(縦×横)(cm)188×130表面温度(℃)(弱)約25、(適温)約35、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.2、(適温)約0.6、(強)約1.1内容量1枚
取扱説明書:(1.87MB)
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549435YMK-3D5050188×130
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする