曜日別特売

セラミックヒーター 小型

セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型 - YAMAZEN(山善)

小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター
転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。

用途デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト質量(kg)0.8ホワイト×ゴールド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)約1.5保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549040DMSF-J062(W)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする