こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ

こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)8.8電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-411時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86内容量1セット
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
保証期間
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85548927NCF80602BKBR+AKF1719SGIV-【天板】ブラック、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリー(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85548936NCF80602BKBR+AKF1719IVGJ-【天板】ブラック、【こたつ布団】アイボリー/グレージュ(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85548970NCF80602BKBR+AKF1719OLBR-【天板】ブラック、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85548979NCF80602BKBR+AKF1719LVIV-【天板】ブラック、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69426379NCF80602WHNA+AKF1719SGIV【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)【天板】ホワイト、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリー(メーカー保証)1年
オープン12,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
85548918NCF-80602WHNA+KKF-1719GY-【天板】ホワイト、【こたつ布団】ギャベ柄グレー(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548988NCF-80602BKBR+KKF-1719BE-【天板】ブラック、【こたつ布団】ギャベ柄ベージュ(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548848NCF80602WHNA+AKF1719SGIV-【天板】ホワイト、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリー(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548857NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ-【天板】ホワイト、【こたつ布団】アイボリー/グレージュ(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548866NCF80602WHNA+AKF1719GJBR-【天板】ホワイト、【こたつ布団】グレージュ/ブラウン(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548875NCF80602WHNA+AKF1719BRCG-【天板】ホワイト、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレー(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548884NCF80602WHNA+AKF1719OLBR-【天板】ホワイト、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548900NCF80602WHNA+AKF1719LVIV-【天板】ホワイト、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548909NCF-80602WHNA+KKF-1719BE-【天板】ホワイト、【こたつ布団】ギャベ柄ベージュ(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
85548945NCF80602BKBR+AKF1719GJBR-【天板】ブラック、【こたつ布団】グレージュ/ブラウン(メーカー保証)1年
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
64177411NCF-80602(BK/BR)+KKF-1719(NDGY)-【天板】ブラック、【こたつ布団】ノルディックグレー1年
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64177420NCF-80602(BK/BR)+KKF-1719(NDMO)-【天板】ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ1年
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
85548954NCF80602BKBR+AKF1719BRCG-【天板】ブラック、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレー(メーカー保証)1年
オープン
取扱い終了
返品不可
85548997NCF-80602BKBR+KKF-1719GY-【天板】ブラック、【こたつ布団】ギャベ柄グレー(メーカー保証)1年
オープン
取扱い終了
返品不可
64177386NCF-80602(WH/NA)+KKF-1719(NDGY)-【天板】ホワイト、【こたつ布団】ノルディックグレー1年
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
64177395NCF-80602(WH/NA)+KKF-1719(NDMO)-【天板】ホワイト、【こたつ布団】ノルディックモカ1年
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85548918NCF-80602WHNA+KKF-1719GY85548805NCF-80602WHNANCF-80602WHNA+KKF-1719GY こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548805こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつYAMAZEN(山善)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85548988NCF-80602BKBR+KKF-1719BE85548814NCF-80602BKBRNCF-80602BKBR+KKF-1719BE こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548814こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつYAMAZEN(山善)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85548900
2024-12-05
用途: リビング
株式会社Benesseビースタジオ教育・研究機関

年末年始家族への準備にと購入しました 
リフォームした後あまり手入れしていなかってリビングをきちんと家族が集える環境を整えたく寒い冬もご近所から友達が入ってワイワイできるようにしたいから楽しみにしていました 早々出荷して下さるを楽しみにしていますのでよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする