YAMAZEN(山善)
こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
用途
テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル こたつテーブル単品 折れ脚 コンパクト収納
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)
8.8
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
300
電源コード(m)
3
保証期間
(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38-41
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)4.03、(弱)1.86
内容量
1台
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85548805
NCF-80602WHNA
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85548814
NCF-80602BKBR
ブラック
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください