YAMAZEN(山善)
ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター
角度調節は4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途
様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 2本管
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×25×72
出力切替
弱(400W)/強(800W)
角度調節
30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85549268
DC-ZW08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワイドレンジカーボンヒーター Shareheats(2本管) DC-ZW08
参考になった