ハインズワーク
A-UN 厚鉈 雨紋 白雨 HAKUU
付属品
ケース
全長(mm)
280
質量(g)
380(ケース込みの場合460)
刃長(mm)
130
刃厚(mm)
5
柄長さ(mm)
150
柄厚さ(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85547615
A-4
オープン
¥
12,490
¥
13,739
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください