イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンビュー 601K48
(1件のレビュー)
用途
機械部品・金属の浸透潤滑及び防錆
仕様
逆さ噴射可
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×220
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85549505
25480
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください