曜日別特売

TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。

ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1850形式ブラシレスDC式全幅(mm)583適合規格BAA適合フレームアルミフレームハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L定格出力250WバッテリーリチウムイオンバッテリーB400充電時間約4時間10分スタンドオートロックサイドスタンドバッテリー容量(Ah)14.3バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO充電電圧(V)スタンド式 AC100適応身長(cm)150~サドルの高さ(mm)805~970錠前BSロック8(スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62変速段数7総質量(kg)22.5バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah変速外装7段シマノラピッドファイヤー内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549539TB7B45【チェーンケース】ポリカーボネート製【ペダル】樹脂ペダル【スポーク】鉄【リム】アルミリム【ドロヨケ 】鉄【ベル】アルミ製P.Xマジックブルー
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85549548TB7B45【チェーンケース】ポリカーボネート製【ペダル】樹脂ペダル【スポーク】鉄【リム】アルミリム【ドロヨケ 】鉄【ベル】アルミ製T.Xクロツヤケシ
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85549557TB7B45【チェーンケース】ポリカーボネート製【ペダル】樹脂ペダル【スポーク】鉄【リム】アルミリム【ドロヨケ 】鉄【ベル】アルミ製T.Xマットグレー
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85549566TB7B45【ペダル】樹脂ペダル【スポーク】鉄【リム】アルミリム【ドロヨケ 】鉄【ベル】アルミ製T.Xランドベージュ
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする