エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07E~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07E~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07E~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
7040件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87852356ZK2B07E5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852365ZK2B07E5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852374ZK2B07E5BL1A-06-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852390ZK2B07E5BL1A-06-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852399ZK2B07E5BL1A-06-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852408ZK2B07E5BL1A-06-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,150
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852417ZK2B07E5BL1A-06-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852426ZK2B07E5BL1A-06-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852435ZK2B07E5BL1A-06-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852444ZK2B07E5BL1A-06-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852460ZK2B07E5BL1A-06-BDKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852469ZK2B07E5BL1A-06-BDW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852478ZK2B07E5BL1A-06-BE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,750
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852487ZK2B07E5BL1A-06-BEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852496ZK2B07E5BL1A-06-BJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,710
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852505ZK2B07E5BL1A-06-BJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,750
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852514ZK2B07E5BL1A-06-BJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852530ZK2B07E5BL1A-06-BJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,870
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852539ZK2B07E5BL1A-06-BK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852548ZK2B07E5BL1A-06-BKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852557ZK2B07E5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852566ZK2B07E5BL1A-06-D24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852575ZK2B07E5BL1A-06-DE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852584ZK2B07E5BL1A-06-DEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852600ZK2B07E5BL1A-06-DJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852609ZK2B07E5BL1A-06-DJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852618ZK2B07E5BL1A-06-DJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852627ZK2B07E5BL1A-06-DJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852636ZK2B07E5BL1A-06-DK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,530
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852645ZK2B07E5BL1A-06-DKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852654ZK2B07E5BL1A-06-DW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,650
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852670ZK2B07E5BL1A-06-E24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852679ZK2B07E5BL1A-06-EW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852688ZK2B07E5BL1A-06-J24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852697ZK2B07E5BL1A-06-JK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852706ZK2B07E5BL1A-06-JKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852715ZK2B07E5BL1A-06-JW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852724ZK2B07E5BL1A-06-K24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852740ZK2B07E5BL1A-06-KW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,260
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852749ZK2B07E5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852758ZK2B07E5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852767ZK2B07E5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852776ZK2B07E5BL1A-07-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852785ZK2B07E5BL1A-07-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852794ZK2B07E5BL1A-07-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852810ZK2B07E5BL1A-07-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,150
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852819ZK2B07E5BL1A-07-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852828ZK2B07E5BL1A-07-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852837ZK2B07E5BL1A-07-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87852846ZK2B07E5BL1A-07-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする