エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07J~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07J~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07J~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
704件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87922758ZK2B07J5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922767ZK2B07J5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922776ZK2B07J5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922785ZK2B07J5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922794ZK2B07J5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922810ZK2B07J5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922819ZK2B07J5BL1A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922828ZK2B07J5BL1A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922837ZK2B07J5BL1A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922846ZK2B07J5BL1A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922855ZK2B07J5BL1A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922864ZK2B07J5BL1A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ8
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922880ZK2B07J5BL1A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922889ZK2B07J5BL1A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922898ZK2B07J5BL1A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922907ZK2B07J5BL1A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ5/16”
27,450
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922916ZK2B07J5BL2A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922925ZK2B07J5BL2A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922934ZK2B07J5BL2A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922950ZK2B07J5BL2A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922959ZK2B07J5BL2A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922968ZK2B07J5BL2A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922977ZK2B07J5BL2A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922986ZK2B07J5BL2A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922995ZK2B07J5BL2A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923004ZK2B07J5BL2A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923020ZK2B07J5BL2A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923029ZK2B07J5BL2A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923038ZK2B07J5BL2A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923047ZK2B07J5BL2A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923056ZK2B07J5BL2A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923065ZK2B07J5BL2A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923074ZK2B07J5BL3A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923090ZK2B07J5BL3A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923099ZK2B07J5BL3A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923108ZK2B07J5BL3A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ6
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923117ZK2B07J5BL3A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923126ZK2B07J5BL3A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923135ZK2B07J5BL3A-07-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923144ZK2B07J5BL3A-07-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ1/4”
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923160ZK2B07J5BL3A-0824(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923169ZK2B07J5BL3A-08-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923178ZK2B07J5BL3A-08-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923187ZK2B07J5BL3A-08-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ8
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923196ZK2B07J5BL3A-0924(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923205ZK2B07J5BL3A-09-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,350
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923214ZK2B07J5BL3A-09-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923230ZK2B07J5BL3A-09-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:なしΦ5/16”
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923239ZK2B07J5BLA-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,610
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87923248ZK2B07J5BLA-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
27,940
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする