エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12E~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12E~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12E~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
7040件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88118435ZK2B12E5BL1A-0624(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118444ZK2B12E5BL1A-06-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118460ZK2B12E5BL1A-06-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118469ZK2B12E5BL1A-06-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118478ZK2B12E5BL1A-06-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118487ZK2B12E5BL1A-06-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,150
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118496ZK2B12E5BL1A-06-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118505ZK2B12E5BL1A-06-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118514ZK2B12E5BL1A-06-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118530ZK2B12E5BL1A-06-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118539ZK2B12E5BL1A-06-BDKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118548ZK2B12E5BL1A-06-BDW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118557ZK2B12E5BL1A-06-BE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,750
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118566ZK2B12E5BL1A-06-BEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118575ZK2B12E5BL1A-06-BJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,710
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118584ZK2B12E5BL1A-06-BJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,750
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118600ZK2B12E5BL1A-06-BJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118609ZK2B12E5BL1A-06-BJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,870
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118618ZK2B12E5BL1A-06-BK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118627ZK2B12E5BL1A-06-BKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118636ZK2B12E5BL1A-06-BW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118645ZK2B12E5BL1A-06-D24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118654ZK2B12E5BL1A-06-DE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118670ZK2B12E5BL1A-06-DEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118679ZK2B12E5BL1A-06-DJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118688ZK2B12E5BL1A-06-DJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118697ZK2B12E5BL1A-06-DJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
36,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118706ZK2B12E5BL1A-06-DJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118715ZK2B12E5BL1A-06-DK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,530
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118724ZK2B12E5BL1A-06-DKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118740ZK2B12E5BL1A-06-DW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,650
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118749ZK2B12E5BL1A-06-E24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118758ZK2B12E5BL1A-06-EW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118767ZK2B12E5BL1A-06-J24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118776ZK2B12E5BL1A-06-JK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,420
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118785ZK2B12E5BL1A-06-JKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,590
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118794ZK2B12E5BL1A-06-JW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118810ZK2B12E5BL1A-06-K24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118819ZK2B12E5BL1A-06-KW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
35,260
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118828ZK2B12E5BL1A-06-W24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ6
34,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118837ZK2B12E5BL1A-0724(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118846ZK2B12E5BL1A-07-B24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118855ZK2B12E5BL1A-07-BD24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
34,820
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118864ZK2B12E5BL1A-07-BDE24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118880ZK2B12E5BL1A-07-BDEW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118889ZK2B12E5BL1A-07-BDJ24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,150
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118898ZK2B12E5BL1A-07-BDJK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118907ZK2B12E5BL1A-07-BDJKW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
36,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118916ZK2B12E5BL1A-07-BDJW24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88118925ZK2B12E5BL1A-07-BDK24(供給弁・破壊弁)供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”
35,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする