スポイト 3mL

スポイト 3mL - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。

仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-5190-52内容量1箱(40袋×25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86430674130045
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする