曜日別特売

充電式リチウムイオン電池セル エナセラ(R) コイン 10個入

充電式リチウムイオン電池セル エナセラ(R) コイン 10個入 - 日本ガイシ

IoTデバイスなどの電源に適した小型のリチウムイオン二次電池。独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40~70℃の幅広い動作温度範囲。

仕様●電池径(mm):Φ20 ※端子含まず●高さ(mm):2.05 ※端子込み●公称容量[mAh]:25●公称電圧(V):2.3●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5~2.7●作動温度範囲:-40~70℃●実装仕様:リフローはんだ付け非対応バッテリー容量(Ah)0.025アズワン品番67-6586-40内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86342508ET2016C-R
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする