曜日別特売

クリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 16ポケット

クリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 16ポケット - キングジムクリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 16ポケット - キングジムクリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 16ポケット - キングジムクリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 16ポケット - キングジムクリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 16ポケット - キングジム

ジャバラポケットで一覧性抜群!、普通のクリアーファイルのようにも使える、ファイルに入れたままカキコめる、複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。、A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。

仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:16ポケット(片面8ポケット)●表紙の材質:カラーPP内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864101898612-K67-4814-14
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
864101988612-M67-4814-12
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
864102078612-W67-4814-13
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
864102168612-R67-4814-11
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
864102258612-P67-4814-10
1,270
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする