曜日別特売

リアーファイル カキコ ジャバラタイプ 24ポケット

リアーファイル カキコ ジャバラタイプ 24ポケット - キングジムリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 24ポケット - キングジムリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 24ポケット - キングジムリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 24ポケット - キングジム

ジャバラポケットで一覧性抜群!、普通のクリアーファイルのようにも使える、ファイルに入れたままカキコめる、複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。、A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。

仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:24ポケット(片面12ポケット)●表紙の材質:カラーPP内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864102348614-P67-4814-15
1,490
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864102508614-W67-4814-18
1,490
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864102688614-R67-4814-16
1,490
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864102778614-K67-4814-19
1,490
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864102598614-M67-4814-17
1,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
864102598614-M68679846-8614-M クリアーファイル カキコ ジャバラタイプ キングジム 68679846クリアーファイル カキコ ジャバラタイプキングジム1冊
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする