キングジム
ツールボード KSP003Bシリーズ
立てる。挟む。引っ掛ける、使い方ひろがる収納ボード
仕様
●支えパーツ全長:約345mm●ポケット数:8ポケット●耐荷重:1.5kg●材質:ポリエステル(生地)、マグネット、真鍮(ハトメ)、スチール(専用フック)●同梱品:専用フック(2本)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86409760
KSP003B-B
67-4813-66
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86409769
KSP003B-K
67-4813-65
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください